曜日別特売

【在庫限り】オリジナル LED電球 E39口金 AC100V 白色

【在庫限り】オリジナル LED電球 E39口金 AC100V 白色 - マリンテック

屋外で使用可能
新タイプの100Wタイプ、AC電源コーンライトです。
アルミ製ネジの採用や、アルミダイキャスト製背面放熱部、ポリカ製カバー、とステンレス部品などメーカー独自の防蝕、防水処理を行っております
クリー製LED素子を使用
ACフリーボルト専用電源回路
ノイズ対策品
落下防止ワイヤー付き(オールステンレス仕様)
1年保証
設置環境:ワイヤーなどによる吊り下げ設置にてご使用ください。
周波数範囲 : 60Hz専用

型式MLB100W-AC-B質量(g)1,200電圧(V)AC85~277消費電力(W)100口金E39全光束(Lm)11000外形×全長(mm)118×275発光色白色色温度(K)6,000内容量1式
注意
※本製品の消費電力はAC100V測定時の数値となります。
※本製品は外気温40℃までの環境で使用できます。
※本製品は密閉型器具での使用はできません。
※落下防止のため推奨ソケットの使用をお勧めします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61176005MLB100W-AC-B
33,000
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする