曜日別特売

オリジナル LED電球 E39口金 AC100/240V 赤色

オリジナル LED電球 E39口金 AC100/240V 赤色 - マリンテック

屋外で使用可能
OEM製品によるコスト削減品
陸上用として開発されたコーンライトですが、メーカーで2018年船舶用集魚灯、船上作業灯として船舶で使用できるよう改良を行い発売開始しました
アルミ製ネジの採用や、アルミダイキャスト製背面放熱部、ポリカ製カバー、とステンレス部品などメーカー独自の防蝕、防水処理を行っております
本製品はE39口金ソケットに対応します
CREE製LED素子を使用
全周囲を照らす構造となっております。
ノイズ対策品
AC専用電源
2020年モデル
1年保証

型式MLB50W-AC-R質量(g)800電圧(V)AC100~240消費電力(W)50口金E39全光束(Lm)5000外形×全長(mm)90×270発光色赤色内容量1式
注意
※本製品の消費電力はAC100V測定時の数値となります。
※本製品は外気温40℃までの環境で使用できます。
※本製品を作業灯灯具に収まらないため、予めご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61175996MLB50W-AC-R
25,000
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする