曜日別特売

マリンテック製 LEDパネルライト AC/DC 非常時減光回路付き

マリンテック製 LEDパネルライト AC/DC 非常時減光回路付き - マリンテック

高輝度SMD型LED搭載・アルミ製フレーム採用
AC電源仕様、非常時DC24V自動切替
DC待機時の電流の消費も殆どありません。約0.0008A
ノイズ対策品天井や壁に簡単に取り付けできます。
RoHS指令対応商品です。
3年間メーカー無償保証
2021年モデル
周波数範囲 : 60Hz専用

セット内容本体・めくら蓋・取付ビス型式MP15-100SSE質量(g)1200出力(W)【AC時】15【DC時】3.5電圧(V)AC100-240全光束(Lm)1500発光色白色 6000k外径(mm)300×300内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61175926MP15-100SSE
35,000
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする