上下左右の振り角度も、高さも自由に調整できます。しっかりと厚みのある土台部分には、ホイールを搭載。動かしたいときは、どこへでも簡単、スムーズに。視聴時は、モニターの安定性を保ちます。さらに、電源ケーブルを内側に収納でき、すっきりとした見た目を実現します。洗練されたグレーホワイトで統一されており、家庭でも、職場でも、空間に違和感なく調和します。マウント規格(100x100mm)を備えたモニターに対応し、4 kg-6.5 kgの荷重に対応します。※4kg-6.5kgの荷重に対応するよう設計されています。この制限を超える荷重によって発生した損傷は、保証の対象外となります。※マウント規格(100x100mm)を備えたモニターに対応しています。※他社製品での使用によって生じた損傷は、保証の対象外となります。※装着に関してご不安な場合は、購入前にメーカーサポートセンターへお問い合わせください。※モニターは別売りです。
エルゴトロン LX Pro モニターアーム 長身ポール ブラック グロメットマウント取り付け 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)税込¥23,078¥20,980
エルゴトロン LX Pro モニターアーム 長身ポール ホワイト グロメットマウント取り付け 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)税込¥23,078¥20,980
モニターアーム/Cクランプ固定式/上下2画面/最大49インチ/16:9ワイド 32:9ウルトラワイド対応/耐荷重各16kg/VESA/高さ角度調整/ディスプレイスタンドStarTech.com税込¥31,878¥28,980
モニターアーム/クランプ・グロメット固定式/1画面/最大40インチ/耐荷重8kg/VESA対応/多関節 高さ調整可能/デスクマウント PC パソコン ディスプレイアームStarTech.com税込¥21,978¥19,980