2018年4月よりDC12/24V対応、国土交通省型式承認品となりました「国土交通省型式承認品」「日本小型船舶機構検定合格品」Vカットアクリル柱頭方式と独自の配光技術で遠方からの被視認性UP洗練された高級感溢れるデザイン自社工場による生産<信頼の日本製>長寿命(60000時間)・省電力・ノイズレス 最新技術の駆動回路搭載(DC12/24V兼用)シリコンキャップはネジ穴に海水など溜まらないように対策するパーツです