オリジナル 小型ベンチレーター MFN-12L DC12V用

オリジナル 小型ベンチレーター MFN-12L DC12V用 - マリンテックオリジナル 小型ベンチレーター MFN-12L DC12V用 - マリンテックオリジナル 小型ベンチレーター MFN-12L DC12V用 - マリンテックオリジナル 小型ベンチレーター MFN-12L DC12V用 - マリンテックオリジナル 小型ベンチレーター MFN-12L DC12V用 - マリンテックオリジナル 小型ベンチレーター MFN-12L DC12V用 - マリンテックオリジナル 小型ベンチレーター MFN-12L DC12V用 - マリンテックオリジナル 小型ベンチレーター MFN-12L DC12V用 - マリンテック

ABS樹脂製
水平設置・垂直設置可能
インラインタイプ送風機(ダクトの途中に設置可能タイプ)
推奨ケーブル:ビニールキャプタイヤーなど1.25SQ(16AWG)以上
フロアマウントタイプ・ブラケット取り付け
吸入・排出口径:102mm(4インチ)

寸法(mm)204×152×135質量(kg)0.75取付5mm穴(4ヶ所)出力(W)70電流(A)6電圧(V)DC12風量270CFM(456m3/m)ケーブル推奨:ビニールキャプタイヤーなど1.25SQ(16AWG)以上口径(mm)102(4インチ)内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61205780MFN-12L
8,100
8,098
8,908(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする