THERMOS(サーモス)
真空断熱ケータイタンブラー
折りたためるキャリーハンドル付き!持ち運びに便利なケータイタンブラー!会社やお出かけなどに気軽に持ち運べるハンドル付きのケータイタンブラー。全パーツ食洗機対応!
材質
内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ ハンドル・フタ:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵)/ パッキン:シリコーンゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
保温効力(℃)
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61252339
JOV-321
0.32
62以上(6時間)/ 11以下(6時間)
スモークブラック(SMB)
75×75×165
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
61252348
JOV-321
0.32
62以上(6時間)/ 11以下(6時間)
アイボリー(IV)
75×75×165
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
61252357
JOV-321
0.32
62以上(6時間)/ 11以下(6時間)
ライラック(LIL)
75×75×165
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
61252366
JOV-421
0.42
68以上(6時間)/ 10以下(6時間)
スモークブラック(SMB)
75×75×195
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
61252375
JOV-421
0.42
68以上(6時間)/ 10以下(6時間)
アイボリー(IV)
75×75×195
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
61252391
JOV-421
0.42
68以上(6時間)/ 10以下(6時間)
ライラック(LIL)
75×75×195
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください