曜日別特売

真空断熱マグカップ

真空断熱マグカップ - THERMOS(サーモス)真空断熱マグカップ - THERMOS(サーモス)真空断熱マグカップ - THERMOS(サーモス)真空断熱マグカップ - THERMOS(サーモス)真空断熱マグカップ - THERMOS(サーモス)真空断熱マグカップ - THERMOS(サーモス)

普段使いに最適!かわいらしい形のハンドル付きのマグカップ。丸みを帯びたデザインのマグカップ。ステンレス製魔法びん構造なので、冷たさ・温かさ長持ち。

材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ ハンドル:ABS樹脂保冷効力(℃)8以下(1時間)内容量1個
全6種類を絞り込む
容量(L)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61251998JTD-350アイボリー(IV)0.35120×90×95
オープン
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月中旬
61252007JTD-350ダークグレー(DGY)0.35120×90×95
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
61252016JTD-350ピンク(P)0.35120×90×95
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
61252025JTD-450アイボリー(IV)0.45130×95×100
オープン
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
61252041JTD-450ダークグレー(DGY)0.45130×95×100
オープン
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
61252050JTD-450ピンク(P)0.45130×95×100
オープン
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする