MZ‐TOOL 高精度ナイフ 9mmホルダー

MZ‐TOOL 高精度ナイフ 9mmホルダー - ミズタニMZ‐TOOL 高精度ナイフ 9mmホルダー - ミズタニMZ‐TOOL 高精度ナイフ 9mmホルダー - ミズタニ

MZ-TOOLに刃厚0.7mmの9mm幅が新登場!
MZ-B9・07(6mm幅)の替え刃はMZ-H146・G7とMZ-H149・G7ホルダーにご使用可。(※ MZ-H190(13mm幅)のオレンジ色のグリップはご使用いただけません)MZ-H146・07との互換性有り。

用途シーリング・コーキング撤去用全長(mm)205(キャップ付き)タイプ撤去専用工具刃幅(mm)9.0刃厚(mm)0.7素材ハイカーボン製,、シリコン(SUS-304リング付)内容量1個
関連資料:(0.92MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61205920MZ-H149・G7
オープン
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクレイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする