P・O・Pトレーディング
のぼり サケ
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質
ポンジ
タイプ
仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
縦(mm)
1800
横(mm)
600
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61223666
2017248
モーニングやってます白
オープン
¥
2,698
¥2,968
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61223675
2016614
羽生うどん
オープン
¥
2,698
¥2,968
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61223691
2016613
宇都宮うどん
オープン
¥
2,698
¥2,968
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61223700
2038989
宮崎産うなぎ
オープン
¥
2,698
¥2,968
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61223709
2012652
豚丼秘伝の味
オープン
¥
2,698
¥2,968
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550