ステンレス缶スタンド バッグインコンテナー用(BIC20L) SKC-14 液体注入補助具

ステンレス缶スタンド バッグインコンテナー用(BIC20L) SKC-14 液体注入補助具 エム・あい ステンレス缶スタンド バッグインコンテナー用(BIC20L) SKC-14 液体注入補助具 エム・あい ステンレス缶スタンド バッグインコンテナー用(BIC20L) SKC-14 液体注入補助具 エム・あい ステンレス缶スタンド バッグインコンテナー用(BIC20L) SKC-14 液体注入補助具 エム・あい ステンレス缶スタンド バッグインコンテナー用(BIC20L) SKC-14 液体注入補助具 エム・あい ステンレス缶スタンド バッグインコンテナー用(BIC20L) SKC-14 液体注入補助具 エム・あい ステンレス缶スタンド バッグインコンテナー用(BIC20L) SKC-14 液体注入補助具 エム・あい ステンレス缶スタンド バッグインコンテナー用(BIC20L) SKC-14 液体注入補助具 エム・あい

研究室・研究所、業務用厨房や食品工場など様々な現場での使用に最適な錆に強いステンレス304製の缶スタンドです。バッグインコンテナー(BIC)を斜めに前傾でき、液体の取り出しや残液処理がスムーズに行えます。

用途容器内の液体をラクに注入するための補助スタンド その他組立/有(スタンド両端にある穴に容器枠の突っ張り部分をはめる) 材質SUS304 サイズ470×420×805 有効内寸(mm)容器枠/305×325×295 ハンドル手動(前傾約0~175度) 適合容器バッグインコンテナー(BIC)20L 内容量1台
注意
※容器は商品に含まれておりません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61255796 C82-F20 水平時(90度)の床面から注ぎ口まで:510 SUS304、ナイロン、自在車4ヶ、ストッパー2ヶ付
124,700
119,800
131,780 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
61255821 C82-F10 水平時(90度)の床面から注ぎ口まで:470
90,900
89,980
98,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする