エム・あい
ステンレス缶スタンド 浅型段ボール用(20L) SKC-10 液体注入補助具
研究室・研究所、業務用厨房や食品工場など様々な現場での使用に最適な錆に強いステンレス304製の缶スタンドです。浅型段ボール(BIB)を斜めに前傾でき、液体の取り出しや残液処理がスムーズに行えます。
用途
容器内の液体をラクに注入するための補助スタンド
その他
組立/有(スタンド両端にある穴に容器枠の突っ張り部分をはめる)
材質
SUS304
サイズ
470×420×805
有効内寸(mm)
容器枠/305×325×295
ハンドル
手動(前傾約0~175度)
適合容器
浅型段ボール20L
内容量
1台
注意
※容器は商品に含まれておりません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
キャスター
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61255787
C82-F30
水平時(90度)の床面から注ぎ口まで:510
SUS304、ナイロン、自在車4ヶ、ストッパー2ヶ付
¥
124,700
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
61255805
C82-710
水平時(90度)の床面から容器まで:525
無
¥
90,900
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。