エム・あい
ステンレス缶スタンド 角型ポリ缶用(20L) SKC-13キャスター付 液体注入補助具
研究室・研究所、業務用厨房や食品工場など様々な現場での使用に最適な錆に強いステンレス304製の缶スタンドです。角型ポリ缶を斜めに前傾でき、液体の取り出しや残液処理がスムーズに行えます。
用途
容器内の液体をラクに注入するための補助スタンド
その他
組立/有(スタンド両端にある穴に容器枠の突っ張り部分をはめる)
材質
SUS304
サイズ
418×420×880
有効内寸(mm)
容器枠/270×270×395
キャスター
SUS304、ナイロン、自在車4ヶ、ストッパー2ヶ付
ハンドル
手動(前傾約0~175度)
適合容器
角型ポリ缶20L
内容量
1台
注意
※容器は商品に含まれておりません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61255769
C81-320
¥
115,200
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません