セキスイ
エバーセルOPPテープNo.835NEV
・ロープライスを実現した高品質のOPPテープです。
・抜群の強度と強い粘着力を持った梱包用OPPテープです。
・製造段階で溶剤を使わず、環境に配慮しました(環境対応商品)。
タイプ
手切れ不可
基材
OPP
テープ長さ(m)
100
テープ厚さ(mm)
0.062
粘着剤
アクリル系
粘着力(N/10mm)
3.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※段ボール封緘などの包装用テープですので、ガラス、車のボディ等に直接貼らないでください。
※人体(皮膚)には直接貼らないでください
※貼る面のほこり、油分、水分などの状況により、うまく貼り付けできない事があります。
※電気絶縁用にはご使用しないでください。
※テープを保管する場合、直射日光を避け涼しいところへ置いてください。
※納入先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61255708
P40XB02
1箱(60巻)
茶
38
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61255717
P40XB04
1箱(40巻)
茶
60
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61255726
P40XB05
1箱(30巻)
茶
75
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61255735
P40XBJ3
1箱(50巻)
茶
50
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61255751
P40XBL3
1箱(5巻)
茶
50
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61255760
P40XTJ3
1箱(50巻)
透明
50
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください