エバーセルOPPテープNo,820カラー

エバーセルOPPテープNo,820カラー - セキスイエバーセルOPPテープNo,820カラー - セキスイエバーセルOPPテープNo,820カラー - セキスイエバーセルOPPテープNo,820カラー - セキスイエバーセルOPPテープNo,820カラー - セキスイエバーセルOPPテープNo,820カラー - セキスイエバーセルOPPテープNo,820カラー - セキスイエバーセルOPPテープNo,820カラー - セキスイ

・きれいな発色で梱包イメージをアップ
・段ボールの梱包、輸出用梱包のほか、分類や識別などの用途にもご利用いただけます。

用途・段ボール梱包・商品識別タイプ手切れ不可テープ幅(mm)48基材OPPテープ厚さ(mm)0.052粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)2.9RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※段ボール封緘などの包装用テープですので、ガラス、車のボディ等に直接貼らないでください。
※人体(皮膚)には直接貼らないでください
※貼る面のほこり、油分、水分などの状況により、うまく貼り付けできない事があります。
※電気絶縁用にはご使用しないでください。
※テープを保管する場合、直射日光を避け涼しいところへ置いてください。
※納入先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61255595P31CA031箱(36巻)100
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
61255611P31CM031箱(36巻)100
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
61255620P31CR031箱(36巻)100
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
61255629P31CW031箱(36巻)100
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
61255638P31CY031箱(36巻)100
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
61255647P31CAL31箱(6巻)1000
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
61255656P31CML31箱(6巻)1000
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
61255665P31CRL31箱(6巻)1000
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
61255681P31CWL31箱(6巻)1000
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
61255690P31CYL31箱(6巻)1000
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする