透明梱包用OPPテープ

透明梱包用OPPテープ - セキスイ

・厚くて丈夫かつ透明度が高く使いやすいロングセラー品の梱包用テープ
・厚みがあり丈夫で、粘着力にも優れた使いやすさ良好なOPPテープ
・超透明タイプで、透明度が一目でわかる外装デザインとなっております。

用途
・ダンボールケース封緘
・透明度が高いのでラミネート用テープとしても
透明タイプ手切れ不可テープ幅(mm)48基材OPPテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.065粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(50巻)
注意
※段ボール封緘などの包装用テープですので、ガラス、車のボディ等に直接貼らないでください。
※人体(皮膚)には直接貼らないでください
※貼る面のほこり、油分、水分などの状況により、うまく貼り付けできない事があります。
※電気絶縁用にはご使用しないでください。
※テープを保管する場合、直射日光を避け涼しいところへ置いてください。
※納入先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61255331P65TK13
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする