曜日別特売

蛇口直結型浄水器 ナチュラル

蛇口直結型浄水器 ナチュラル - タカギ蛇口直結型浄水器 ナチュラル - タカギ蛇口直結型浄水器 ナチュラル - タカギ蛇口直結型浄水器 ナチュラル - タカギ蛇口直結型浄水器 ナチュラル - タカギ蛇口直結型浄水器 ナチュラル - タカギ蛇口直結型浄水器 ナチュラル - タカギ蛇口直結型浄水器 ナチュラル - タカギ

【浄水能力】総ろ過水量:1,200L、除去率:80%、JIS S 3201 試験結果
遊離残留塩素
CAT <農薬>
※2-クロロ-4,6-ビスエチルアミノ-1,3,5-トリアジン
2-MIB <かび臭>
※2-MIB:2-メチルイソボルネオール
溶解性鉛
JWPAS B 試験結果(JWPAS Bとは浄水器協会で定めた規格基準)
PFOSおよびPFOA

用途キッチンや給湯室の水道水で浄水を飲みたい方に。ホワイト高さ(mm)142奥行(mm)86交換目安2ヶ月(1日20L使用の場合)、3ヶ月(1日15L使用の場合)、4ヶ月(1日10L使用の場合)ろ過材の種類活性炭、不織布、イオン交換体ろ過流量3.0L/分最小動水圧(使用可能)0.05MPa内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61255218H880R171浄水器本体+カートリッジ(2個)
オープン
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
61255227H880R2223浄水器本体+カートリッジ(1個)
オープン
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする