SWAN
LED小型シーリングライト
引き掛けシーリング式で簡単に取付られる小型シーリングライトです。ボール型LEDランプが付属、ご購入後すぐに設置、ご使用いただけます。
寸法(mm)
幅95×奥行95×高さ185
取付
引き掛けシーリング
質量(g)
240
スイッチ
壁スイッチ
電球(W)
LED:10
光束(Lm)
1100
光色
昼光色LED
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61256338
SCE-132WH
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください