曜日別特売

siroca 温度調節・人感センサー付き足元ヒーター まめポカ SH-T251

siroca 温度調節・人感センサー付き足元ヒーター まめポカ SH-T251 - sirocasiroca 温度調節・人感センサー付き足元ヒーター まめポカ SH-T251 - sirocasiroca 温度調節・人感センサー付き足元ヒーター まめポカ SH-T251 - sirocasiroca 温度調節・人感センサー付き足元ヒーター まめポカ SH-T251 - sirocasiroca 温度調節・人感センサー付き足元ヒーター まめポカ SH-T251 - sirocasiroca 温度調節・人感センサー付き足元ヒーター まめポカ SH-T251 - sirocasiroca 温度調節・人感センサー付き足元ヒーター まめポカ SH-T251 - sirocasiroca 温度調節・人感センサー付き足元ヒーター まめポカ SH-T251 - siroca

【コンパクトなスポット暖房。温調機能で、いつもポカポカ。人を感知して自動で運転/停止】
「温度調節モード」で快適なあたたかさをキープ。「低(約5℃)」から「高(約30℃)」の範囲で運転温度を設定できる「温度調節モード」を搭載。
トイレをはじめ、キッチンやデスク下の足元などの狭いスペースに設置しやすいコンパクトサイズで、置き場を選ばずに設置することができます。
本体前面の人感センサーで人を感知し、自動で運転・停止を切り替え。その場から3分以上離れると自動で運転を停止するため、消し忘れの心配がありません。
抗菌処理された本体と、拭き掃除しやすいフラットな天面で、衛生的にお使いいただけます。
傾きや大きな振動などを検知して自動停止する「転倒・振動検知機能」や、運転中に本体に布などがかかり、異常な温度上昇を検知した場合に運転を停止する「異常過熱検知機能」を搭載。

セット内容本体、活性炭フィルター(背面用:1枚、底面用:1枚)、取扱説明書(保証書)ホワイト電源(V)交流100消費電力(W)700コード長さ(m)1.5本体質量(kg)1.4安全装置転倒・振動検知機能/自動電源オフ機能/異常加熱検知機能周波数50/60Hz機能減光モード/メモリー機能寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×14×27温度調節7段階、連続モード温度調節/人感センサー運転温風運転/送風運転内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61258438SH-T251
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする