FOGLIA
エクステンションレバー
用途
ドロップハンドル用補助レバー
材質
アルミ
色
ブラック
質量(g)
約90(ペア)
適合ハンドル径(Φmm)
24
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61252777
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください