エンジン式粉砕機 粉砕径120mm ウッドチッパー

エンジン式粉砕機 粉砕径120mm ウッドチッパー - SISエンジン式粉砕機 粉砕径120mm ウッドチッパー - SISエンジン式粉砕機 粉砕径120mm ウッドチッパー - SISエンジン式粉砕機 粉砕径120mm ウッドチッパー - SISエンジン式粉砕機 粉砕径120mm ウッドチッパー - SISエンジン式粉砕機 粉砕径120mm ウッドチッパー - SISエンジン式粉砕機 粉砕径120mm ウッドチッパー - SIS

強力エンジンでパワフルに一斉粉砕!
15馬力エンジンで枝をしっかり粉砕!
投入口が広く、太い枝もしっかり入って処理が簡単。
緊急停止ボタン付きで押すだけで停止するので緊急時も安心です。
また、大型タイヤが付いていて重心を移すことで簡単に移動ができます。
排出口は、使用場所に合わせて粉砕物の排出角度を変えられる角度調節付きです。

仕様エンジンオイル:SAE10W-30、エンジン馬力:15馬力、最大粉砕径(mm):120質量(kg)105燃料無鉛レギュラーガソリン燃料タンク容量(L)6.5エンジンタイプ4ストロークOHV始動方式リコイルスターター寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)174×61×110エンジンオイル量(L)1.1排気量(cc)420内容量1個
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61258605JRE-1016-1
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする