MCY TOOL
USBハブ 直挿しタイプ 3ポート USB-A - A
USBポートに接続してポートを増やせる3ポートUSB2.0のハブです。
小型設計で持ち運びに便利なポートカバーとストラップホール付き
用途
USBポートの増設
寸法(mm)
17×55×25
色
ブラック
質量(g)
16
ポート数
3
オス形状
USB TYPE-A2.0
メス形状
USB2.0×3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61253425
MCY022
¥399
¥
389
¥428
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください