MCY TOOL
USBハブ 直挿しタイプ Type-A (USB3.0×1、USB2.0×2)
直挿しタイプの3ポートUSBハブ
差込口が回転し角度を変えられます。
用途
ポート不足を解消
寸法(mm)
155×78×27
色
ブラック
質量(g)
約17
ポート数
3
コネクタ形状
【USB機器側】USB-A(メス)、【パソコン側】USB-A(オス)
インターフェース
USB3.0/2.0/1.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61253441
MCY145
¥
799
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください