MCY TOOL
USBハブ Type-C 4ポート
4ポート搭載のUSBハブです。
最大5Gbps(USB 3.0)、480Mbps(USB 2.0)、12Mbps(USB 1.1)の速度をサポートします。
用途
USBポートの増設
寸法(mm)
75×40×10
色
ブラック
ポート数
4
コネクタ形状
【USB機器側】USB-A(メス)、【パソコン側】USB Type-C(オス)
インターフェース
USB3.0/2.0/1.1
ケーブル長(mm)
150
伝送速度(Gbps)
5(理論値)
内容量
1個
注意
※900mA以上の電流を必要とする一部のHDDは、外部5V電源アダプタ が必要です。
※転送速度は理論値です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61253468
MCY142
¥
899
¥
889
¥
978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください