MCY TOOL
スイッチ付き USBケーブル
USB Type-Aのオス・メスの延長ケーブルで中央にON/OFFスイッチを搭載してます。
手元スイッチでライトの明かりを点灯したり消灯したり出来るようになるUSBケーブルです。
用途
USBのLEDライトやデスクファンのON・OFFスイッチとして
全長(mm)
310
質量(g)
25
コネクタ
USB Type-A(オス)-USB Type-A(メス)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
【スイッチ部】24×60×13
内容量
1個
注意
※データ通信はサポートしてません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61253310
MCY038
¥
379
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください