MCY TOOL
USB延長ケーブル オス-メス
USB2.0規格対応の延長ケーブル(10m)です。
コネクタ形状はUSB Type-A(オス-メス)。
プリンターやキーボード、外付けHDDなどのUSB機器を延長して便利にご利用いただけます。
用途
USB機器の接続用
色
ブラック
質量(g)
430
ケーブル長(m)
10
コネクタ形状
USB Type-A(オス) - USB Type-A(メス)
伝送速度(Mbps)
480(理論値)
USBタイプ
USB2.0
変換タイプ
オス - メス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61253301
MCY023
¥1,890
¥
1,798
¥1,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください