MCY TOOL
マグネットアダプタ USB-C 40Gb/s 100W急速充電対応
USB Type-Cケーブルにマグネット機能を追加するアダプタです。
100W急速充電対応で40Gb/sのデータ転送とビデオ出力もサポートします。
用途
充電、データ転送、ケーブル及びコネクタの破損防止
質量(g)
5
出力(W)
100
コネクタ形状
USB Type-C
通信速度
40Gbps
内容量
1個
注意
※映像出力をする際は、映像出力対応のUSB Type-C搭載のパソコンをご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61253337
MCY013
Iタイプ
¥
1,790
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
61253346
MCY014
Lタイプ
¥
1,790
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください