MCY TOOL
USB Type-C to HDMI 変換アダプタ USB3.1 4K 30Hz
USB?Type-C端子を搭載したパソコンやタブレット、スマートフォンの映像信号をHDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなどに出力できる映像変換ケーブルです。
用途
USB?Type-CからHDMIへの変換
寸法(mm)
235×20×10
質量(g)
15
オス形状
USB TYPE-C(オス)
メス形状
HDMI(メス)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61253215
MCY012
¥
1,490
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください