USB-C to DisplayPort 変換アダプタ

USB-C to DisplayPort 変換アダプタ - MCY TOOLUSB-C to DisplayPort 変換アダプタ - MCY TOOL

パソコンやタブレット、スマートフォンの映像信号をディスプレイなどに出力できるUSB Type-C - DisplayPort変換アダプタです。

用途USB Type-CとDisplayPortの変換全長(mm)177 (ケーブル:94)コネクタ形状USB Type-C(オス) - DisplayPort (メス)対応解像度4K (60Hz)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61253249MCY011
1,490
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする