MCY TOOL
USB-A to C 変換アダプタ
USB(3.0) Type-A(オス)とType-C(メス)を変換するアダプタです。
寸法(mm)
33.6×15
質量(g)
10
規格
USB3.0/2.0/1.1
定格
5W
USBタイプ
USB Type-A(メス) / Type-C(オス)
オス形状
USB Type-A(オス)
メス形状
USB Type-C(メス)
変換タイプ
オス - メス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61253389
MCY015
ブラック
¥
179
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
61253398
MCY016
シルバー
¥
179
¥
169
¥
186
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください