電撃殺虫ラケット 3WAY USB充電タイプ

電撃殺虫ラケット 3WAY USB充電タイプ - HMD WORKS電撃殺虫ラケット 3WAY USB充電タイプ - HMD WORKS電撃殺虫ラケット 3WAY USB充電タイプ - HMD WORKS

充電式の電撃殺虫ラケットです。
折りたたみが可能で持ち運びや収納に便利です。
ラケットのように振って使用するほか、壁掛けや置き型としてもご利用いただけます。

用途害虫駆除用として仕様モード2段階付属品USBケーブル寸法(mm)230×470×45質量(g)250充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)1200連続点灯時間(分)90内容量1個
注意
※ドライバーや針金で電撃格子に触れないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61255166HW214ブラック
1,890
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
61255175HW070ホワイト
1,890
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする