ROCKBROS(ロックブロス)
春夏用バイクバラクラバ 13230014001
ズレにくく安心、清涼感のある着け心地。ライダー向け春夏仕様の高機能バラクラバ
用途
春夏のライドにぴったりな高機能バラクラバ。
額部分の滑り止め加工と広めのカッティングでズレを防ぎ、安定したフィット感をキープ。快適さを維持しながら走行に集中できます。アイスシルクの冷感素材を使用し、暑い季節でも涼しく快適。口元には通気性に優れたメッシュを配置して呼吸をスムーズにし、メガネやシールドの曇りも防ぎます。高い伸縮性により、水分補給も装着したままでOK。加えてUVカット機能が紫外線からしっかり肌を守ります。
寸法(mm)
全長約:300×横幅約:210×滑止約:207×口元約:905
色
ブラック
質量(g)
30
内容量
1個
注意
※濃色の製品は色落ちする可能性がありますので、特に白や淡色の衣類とは分けて洗ってください。本品はアイスシルク素材を採用しています。生地を長くご愛用いただくためにも、やさしく手洗いでのお手入れをおすすめします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61252707
M13230014001
¥
1,578
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください