SUGICO(スギコ)
トムリンソン セルフクローズ フォーセット
コーヒーアーン、パーコレーターに最適です。
付属品
ワッシャー・ナット
材質
真鍮(クロームメッキ)
流量(L/min)
7.31
耐熱温度(℃)
100
モデル
TL-S-72S-BR
内容量
1個
関連資料:
寸法図(0.04MB)
注意
※アルコールや柑橘類の飲物用には、プラスチック製をご利用下さい。浄水器を通した使用や水道直結の使用は出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61265779
TO-627
¥
23,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください