SUGICO(スギコ)
トムリンソン プラスチック フォーセット
フルーツジュース・紅茶・コーヒー・ミルクなど全ての飲料水用
です。
材質
【本体】ポリプロピレン【ボンネット】ナイロン
色
黒
流量(L/min)
8
耐熱温度(℃)
77
モデル
SPB1
内容量
1個
関連資料:
寸法図(0.06MB)
注意
※浄水器を通した使用や水道直結の使用は出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61265815
TO-632
¥
10,200
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください