2in1超小型高速ポータブルSSD 3年保証

2in1超小型高速ポータブルSSD  3年保証 - Gigastone2in1超小型高速ポータブルSSD  3年保証 - Gigastone2in1超小型高速ポータブルSSD  3年保証 - Gigastone2in1超小型高速ポータブルSSD  3年保証 - Gigastone2in1超小型高速ポータブルSSD  3年保証 - Gigastone2in1超小型高速ポータブルSSD  3年保証 - Gigastone2in1超小型高速ポータブルSSD  3年保証 - Gigastone2in1超小型高速ポータブルSSD  3年保証 - Gigastone

超小型!USBメモリサイズの外付け高速ポータブルSSDです。USB-AとType-Cコネクタを搭載したデュアルコネクタで、テレビ・ゲーム機・スマホ・PCなど幅広い機器との互換性があり、高速データ通信が可能です。
安心して長くご使用いただける3年保証製品です。

備考
【ゲーム機での使用について】
PS5/PS4に対応し、ゲームのロード時間を短縮し、快適でスムーズなプレイ環境を実現します。
※PS5/PS4で使用する際は初回のみフォーマットが必要です。
※PS5用ゲームでは外付けSSDから直接プレイできません。プレイする際は本体内蔵ストレージへデータを移動してください。
※PS4用ゲームでは外付けSSDから直接プレイ可能です。
【テレビでの使用について】
※本製品は理論上USB3.2Gen2ポートを搭載し、USB HDD録画に対応したテレビでの録画が可能です。
※ご使用の際はテレビ側での初期化が必要です。なお、テレビでフォーマットしたSSDはPC等では読み取れなくなる場合があります。
※テレビによっては録画用外付けHDDのみを公式にサポートしており、SSDは動作保証外の場合があります。
※おまた、一部のテレビには録画用ストレージの容量上限がございますので、事前にテレビの仕様をご確認ください。
質量(g)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64.3×20.07×7.87対応PC、タブレット、スマホ、ゲーム機などのストレージ拡張に最適動作環境【温度】0~60℃【電圧】5V±5%保証期間3年間インターフェイスUSB2.0/USB3.0との互換有読取速度(MB/s)500(USB3.2Gen2)書込速度(MB/s)450(USB3.2Gen2)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(TB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61266077GJSSD-ACP5-1TB1
オープン
75,980
83,578(税込)
11日以内出荷
61266086GJSSD-ACP10-2TB2
オープン
159,800
175,780(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする