32型BSCS内蔵デジタル液晶テレビ

32型BSCS内蔵デジタル液晶テレビ - ユニテク32型BSCS内蔵デジタル液晶テレビ - ユニテク

地デジ・BS/CSデジタルチューナーを搭載した基本機能充実のベーシックなデジタルハイビジョン液晶テレビです。映像が空間に溶け込むベゼルレスデザインはお部屋に設置した際にも圧迫感がなくスッキリとした印象です。
外付けHDD録画に対応し、番組表からの録画予約も可能です。
HDMI、USB、AV、LAN端子とヘッドフォン端子を搭載、普段使いに不便のない設計です。

付属品スタンド×2、固定用ネジ1式、miniB-CASカード、B-CASカード紛失防止ホルダー(ホルダー固定用ネジ)、リモコン、単4乾電池×2、取扱説明書質量(kg)3.4(スタンド含む4.8)消費電力(W)56(待機時0.5)電源AC100V50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)719.2×82×421.4(スタンド含む奥行208.1・高さ468.7)機能【HDD録画機能】日時指定予約機能、保護機能、放送時間連動機能、レジューム再生、追っかけ再生、頭出し再生、ワンタッチスキップ機能、HDD省エネ設定機能、録画予約最大64件、最大録画版済数:3000その他の機能電子番組表(EPG)対応、7チャンネル6時間分表示、8日分受信、視聴予約可、双方向データ放送対応コントラスト比1200:1液晶パネル32型VAパネル応答速度16ms視野角(左右:上下)178°:178°(標準値)画素数水平1366×垂直878Pixel年間消費電力量(kWh/年)64.6受信チャンネル(ch)地デジ:UHF13-62ch、CATVパススルー(VHF,UHF)対応、BSデジタル:BS000-BS999、CSデジタル:CS000-CS999音声出力8+8W入出力端子AV×1、USB×1、HDMI×2、ヘッドフォン(Φ3.5)×1、LAN×1輝度(cd/m2)220(最大値)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61265919LCH3221HM
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする