仔牛用ネックウォーマー ぬっくモーる
《仔牛の体温維持をサポート:電熱線入りネックウォーマー》
マイクロカーボンヒーター(低電圧仕様)を電熱線に使用!汚れても手洗いの洗濯が可能!(※洗濯の際は必ずバッテリーを取り外してください。濡れても感電の心配はありません。)マジックテープの脱着式で様々な大きさの仔牛に使用可能!
《仔牛のストレスを少なく:充電式バッテリーでコードレス》
仔牛が嫌がらず少しでも保温面積を確保できる大きさに仕上げられています。充電式のバッテリーを使用している為、仔牛が自由に動き回る事が可能です。3段階に温度が切替可能なので、外気温の変化・仔牛の体調に合わせて使用可能です。
寒さから大切な仔牛を守る為、太い血管のある首を温める事で保温効果を高めた、ユニフォーム・作業用品を販売するメーカーが寒冷地でのテストを重ね開発した電熱線入仔牛用マフラーです。
産まれてすぐの仔牛に着用した後、体調に合わせてご使用ください。
用途仔牛用ネックウォーマーです。
セット内容本体バッテリー×1充電器
材質【ヒーター】炭素繊維
材質(本体)ポリエステル/ナイロン/ポリウレタン
タイプマジックテープで調整
本体寸法(mm)690×110
本体質量(g)102.5
色(本体)黒
内容量1個
注意
※充電状況・使用環境(気温等)により使用時間は変動します。※ご使用前及び保管時には、バッテリーは満充電をしてください。保管後も最低3ヶ月に1度は再充電してください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 900 / 税込 ¥ 990 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,650 / 税込 ¥ 1,815 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,800 / 税込 ¥ 1,980 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 1,800 / 税込 ¥ 1,980 |