曜日別特売

ムシ殺虫器

ムシ殺虫器 - PROMOTEムシ殺虫器 - PROMOTEムシ殺虫器 - PROMOTEムシ殺虫器 - PROMOTE

害虫の好む光の波長で虫を誘い、嫌な臭い・煙も出さずに瞬間的にショック死させます。
電球交換時の安全スイッチ付(ランプ交換時電源自動OFF)。
一晩中つけっぱなしでも電気代は「約5円」で経済的です。
コンビニ・ショップ・レストラン・畜舎等様々な場所でご使用頂けます。
光触媒膜付き蛍光ランプ採用(生活空間の嫌な臭いを低減。消臭と汚れの分解作用有り)
軒下にも吊るせる付属チェーンとハケ付き
光センサー付き(光センサー機能 / ON / OFF の3段階。暗くなると「自動点灯」、明るくなると「自動消灯」)
清潔感のある頑丈なスチールボディ採用(業務用にも最適です)
受け皿に虫が落ちるので手軽に掃除可能
カバーを外して簡単に蛍光管交換可能

用途光センサー内蔵/光触媒膜付き蛍光ランプの殺虫機寸法(mm)395×320×148質量(kg)約5電源AC100V (50/60)有効面積(m2)90~130設置方法吊下げ内容量1台
注意
※水濡禁止
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61265228C20A-0507
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,100/税込¥1,210
北海道地方1¥1,900/税込¥2,090
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする