ハイブリッドスチーム方式を採用した高機能加湿器
ハイブリッドスチーム方式を採用した、上部給水タイプの加湿器「スチームミスト」。煮沸スチームと超音波ミストを組み合わせた新開発の機構により、3タイプ(スチーム式/超音波式/ハイブリッド式)の加湿方式の切り替えが可能。パワフルで清潔なミストをすばやく空間に届けます。適度な湿度を保つ湿度設定モードやオフタイマー、3段階のミスト切替にも対応。上部のフタを外すだけでそのまま給水でき、付属のリモコンで離れた場所からの操作もスムーズ。マットな質感と直線的なフォルムが生活感を抑え、リビングや寝室にも美しく馴染む、高機能な一台です。
用途加湿付属品リモコン、抗菌カートリッジ材質ABS、PP質量(kg)2.3色グレージュ電源AC100V 50/60Hzタンク容量(L)3.8消費電力ハイブリッドモード(ミスト強)/275W、スチームモード/250W、超音波モード(ミスト強)/25W安全装置温度ヒューズ、空焚き防止機能、水位感知センサー機能ハイブリッド・超音波・スチーム切り替え、湿度設定:40~90%(5%単位)、UV運転、メモリー機能、上部給水、チャイルドロック、減灯機能適合床面積14畳(洋室)/8.5畳(和室)保証期間1年間連続加湿時間(時間)5.5~15寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)()20×22.5×32電源コード1.5mモード3段階調節(強/中/弱)最大加湿量(mL/h)560(ハイブリッドミスト最大時)、300(スチーム)、270(超音波ミスト最大時)加湿方式超音波、スチーム、超音波+スチーム切タイマー1~12時間(1時間単位)内容量1個