曜日別特売

ハイブリッド加湿器 ウッドモイスト

ハイブリッド加湿器 ウッドモイスト - スリーアップハイブリッド加湿器 ウッドモイスト - スリーアップハイブリッド加湿器 ウッドモイスト - スリーアップハイブリッド加湿器 ウッドモイスト - スリーアップハイブリッド加湿器 ウッドモイスト - スリーアップハイブリッド加湿器 ウッドモイスト - スリーアップハイブリッド加湿器 ウッドモイスト - スリーアップ

ボタン×ダイヤルで自在調節できる木目調ハイブリッド加湿器
ヒーター加温と超音波の併用で効率的に加湿できる、4Lタンク搭載のハイブリッドモデルです。上部給水式でフタを外すだけでそのまま注水できるため、本体を移動させる手間がありません。ミスト量は無段階ダイヤルで細かく調節可能。ヒーターのオン/オフもボタンひとつで簡単に切り替えられます。アロマトレイと抗菌カートリッジを備え、香りと衛生面にも配慮。微細なミストが静かに広がり、お部屋全体をやさしく潤します。動作音が静かなため、寝室でも快適に使用できます。インテリアに馴染む木目調のアクセントが温かみを添え、乾燥が気になる空間で頼れる一台です。

用途加湿付属品抗菌カートリッジ、アロマパッド×4材質ABS、PP質量(kg)1.25電源AC100V 50/60Hz消費電力120W(ヒーターオフ時:22W)安全装置温度ヒューズ、空焚き防止機能、水位感知センサー機能ヒーター運転、吹出口位置調整、上部給水、アロマトレイ適合床面積11畳(洋室)/7畳(和室)保証期間1年間連続加湿時間(時間)9(ミスト最大時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)()18×18×28.5電源コード1.5mモード無段階最大加湿量(mL/h)420(ヒーターオフ時:310)加湿方式超音波、超音波+ヒータータンク容量4.0L内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
抗菌カートリッジ61266856HB-T2581IVアイボリー
4,980
4,630
5,093(税込)
4日以内出荷
返品不可
抗菌カートリッジ61266865HB-T2581GGグレージュ
4,980
4,630
5,093(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする