曜日別特売

上部給水式加湿器 ウッドモイスト

上部給水式加湿器 ウッドモイスト - スリーアップ上部給水式加湿器 ウッドモイスト - スリーアップ上部給水式加湿器 ウッドモイスト - スリーアップ上部給水式加湿器 ウッドモイスト - スリーアップ上部給水式加湿器 ウッドモイスト - スリーアップ上部給水式加湿器 ウッドモイスト - スリーアップ上部給水式加湿器 ウッドモイスト - スリーアップ

省スペースで手軽に置ける木目調コンパクト加湿器
マットな質感と木目調のフタを組み合わせた、2Lタンク搭載のコンパクトモデルです。上部のフタを外すだけでそのまま給水できるため、本体を移動させる手間がありません。静音設計で、寝室やデスクまわりなど静かな空間にも最適。手のひらサイズのコンパクトさで、狭い場所にもすっきりと収まり、置き場所を選びません。タッチ操作でミスト量は3段階に調節可能。シンプルなランプ表示で運転状況もひと目で確認できます。超音波方式によるパワフルで微細なミストが空気をやさしく潤し、心地よい湿度をキープ。北欧ナチュラルな佇まいが空間にやさしい彩りを添えます。

用途加湿材質ABS質量(g)750電源AC100V 50/60Hzタンク容量(L)2消費電力18W安全装置水位感知センサー機能上部給水、メモリー機能適合床面積6畳(洋室)/3畳(和室)保証期間1年間連続加湿時間(時間)9~20電源コード1.5mモード3段階調節(強/中/弱)最大加湿量(mL/h)200加湿方式超音波内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61266838HF-T2580IVアイボリー12.3×14.8×26
3,280
3,050
3,355(税込)
4日以内出荷
返品不可
61266847HF-T2580GGグレージュ()12.3×14.8×26
3,280
3,050
3,355(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする