タバタ(Tabata)
PEバケット付一輪車
・本体フレーム:錆に強い亜鉛パイプ
・バケット;PE(ポリエチレン製)
用途
堆肥や土、飼料などの運搬用一輪車(詫麻車輛工業製)
全長(mm)
1300
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
容量(L)
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61265368
C20A-0746
540
800
約60
3才
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61265377
C20A-0748
700
870
約140
5才
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。