曜日別特売

パネルフットウォーマー ぬくぬく

パネルフットウォーマー ぬくぬく - スリーアップパネルフットウォーマー ぬくぬく - スリーアップパネルフットウォーマー ぬくぬく - スリーアップパネルフットウォーマー ぬくぬく - スリーアップパネルフットウォーマー ぬくぬく - スリーアップパネルフットウォーマー ぬくぬく - スリーアップパネルフットウォーマー ぬくぬく - スリーアップ

5面発熱で足先からひざ下までしっかりぽかぽか
足をすっぽり収められる、パネルタイプのフットウォーマー。5面すべてが発熱する設計で、冷えやすい足先からひざ下までをしっかり包み込みます。薄型の折りたたみ構造で、使わないときはコンパクトに収納可能。軽量設計で持ち運びもスムーズです。操作パネルからは、弱・中・強の3段階温度設定と2・4・6時間の自動オフタイマーをそれぞれ選択できます。電源を入れるとすぐに、じんわりとやさしいぬくもりが足元全体に広がります。リビングや書斎のデスク下など、冬の足元を心地よくサポートする一台です。

用途暖房材質不織布質量(kg)2.2グレー消費電力(W)150電源AC100V 50/60Hz保証期間1年間電気代の目安4.7/回(強/150W連続運転時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(使用時)41×34×60、(収納時)39×8×64温度設定3段階調整(強/中/弱)切タイマー2・4・6時間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61266987PH-T2519GY
7,800
7,250
7,975(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする