真速スパイラルステップドリル(タケノコドリル) ステンレス用9段

真速スパイラルステップドリル(タケノコドリル) ステンレス用9段 SUN UP 真速スパイラルステップドリル(タケノコドリル) ステンレス用9段 SUN UP 真速スパイラルステップドリル(タケノコドリル) ステンレス用9段 SUN UP 真速スパイラルステップドリル(タケノコドリル) ステンレス用9段 SUN UP 真速スパイラルステップドリル(タケノコドリル) ステンレス用9段 SUN UP 真速スパイラルステップドリル(タケノコドリル) ステンレス用9段 SUN UP 真速スパイラルステップドリル(タケノコドリル) ステンレス用9段 SUN UP 真速スパイラルステップドリル(タケノコドリル) ステンレス用9段 SUN UP

5つの決め手で真速の切れ味!1クロスシンニング:素材への食い付きが向上しセンターポンチが不要です。2チップブレーカー:Φ10mm部にある溝刃が切削屑を細かく切断し排出力を向上させます。3抵抗軽減研磨加工:独自の切刃研磨の向上により切削抵抗を抑え軽快な切れ味を実現。4ショックアブソーバー:軸折れリスクを低減します。5スパイラル溝:2本のスパイラル溝により切削屑を速やかに排出しスピードアップ。ねじれ形状により切削屑がスムーズに排出されます。
対象物:ステンレス・鉄材・銅・真鍮・アルミ・プラスチック・木材
使用電動工具:電気ドリル・ボール盤・充電ドリルドライバー、インパクトドライバー
コスパの良い穴あけドリルです。
鉄工用よりも更に上の切れ味でステンレス等にも素早く穴あけが出来ます。

用途各種素材の穴あけ・穴の拡大・面取り・バリ取り 材質Co-HSS(チタンコーティング) 硬度HRC65±2 穴あけ能力(mm)ステンレス材 1まで/鉄材・アルミ材などの金属 2まで/木材・プラスチック 5まで ※熱処理を施した鋼材(焼入れ品)などの硬い素材の穴あけは出来ません 六角軸シャンク径6.35 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
SSD-01S 61309486
SSD-01S 61309486
61309486 SSD-01S 75 21 4、5、6、7、8、9、10、11、12
オープン
1,998
2,198 (税込)
5日以内出荷
SSD-02S 61309495
SSD-02S 61309495
61309495 SSD-02S 80 49 4、6、8、10、12、14、16、18、20
オープン
3,298
3,628 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする