真速スパイラルステップドリル(タケノコドリル) 鉄工用9段
4つの決め手で真速の切れ味!1クロスシンニング:素材への食い付きが向上しセンターポンチが不要です。2チップブレーカー:Φ10mm部にある溝刃が切削屑を細かく切断し排出力を向上させます。3抵抗軽減研磨加工:独自の切刃研磨の向上により切削抵抗を抑え軽快な切れ味を実現。4スパイラル溝:2本のスパイラル溝により切削屑を速やかに排出しスピードアップ。ねじれ形状により切削屑がスムーズに排出されます。
対象物:鉄材・銅・真鍮・アルミ・プラスチック・木材
使用電動工具:電気ドリル・ボール盤・充電ドリルドライバー、インパクトドライバー
コスパの良い穴あけドリルです。
用途各種素材の穴あけ・穴の拡大・面取り・バリ取り
材質HSS(チタンコーティング)
全長(mm)80
質量(g)21
硬度HRC60±2
穴あけ能力(mm)鉄材・アルミ材などの金属 2まで/木材・プラスチック 5まで ※熱処理を施した鋼材(焼入れ品)などの硬い素材の穴あけは出来ません
穴あけ寸法(Φmm)4、5、6、7、8、9、10、11、12
六角軸シャンク径6.35
内容量1個