曜日別特売

インスタントカメラ Mini Shot 3 RETRO

インスタントカメラ Mini Shot 3 RETRO - コダックインスタントカメラ Mini Shot 3 RETRO - コダックインスタントカメラ Mini Shot 3 RETRO - コダックインスタントカメラ Mini Shot 3 RETRO - コダックインスタントカメラ Mini Shot 3 RETRO - コダックインスタントカメラ Mini Shot 3 RETRO - コダックインスタントカメラ Mini Shot 3 RETRO - コダックインスタントカメラ Mini Shot 3 RETRO - コダック

撮ったその場で簡単にプリントができ、スマートフォンで撮影した写真も専用アプリを介してプリントできる2-in-1モデル。
プリント方式は昇華型熱転写方式を採用しており、インクとプリント用紙が一体となった専用インクカートリッジを使用。出力プリントサイズはMini Shot 3(76×76mm)。コダック独自の4PASSテクノロジーを搭載し、イエロー、マゼンタ、シアン、保護層の4層を順番に重ねて印刷することで、より豊かな色彩表現を実現しています。
カメラ本体での撮影はもちろん、スマートフォンで撮影した写真もプリントすることができ、日常のあらゆるシーンや、誕生日や記念日、卒業祝いなど、大切な方へのギフトとして活用いただけます。デジタルとアナログの利点を融合した革新的なインスタントカメラです。
【フレキシブルなプリントスタイル】
フチありとフチなしプリントを用途に応じて選択可能。
【プレビュー機能で安心撮影】
撮影した画像をLCD画面で確認可能。プリント前の画像確認で失敗を防止。
【スマートフォン連携】
アプリで簡単操作、スマートフォン内の画像を直接プリント。
【セルフィーミラー搭載】
フロントパネルに高精度ミラーを搭載。最適な距離感でセルフポートレートを撮影。
【簡単メンテナンス】
ワンタッチで交換できるインクカートリッジ。
【USBタイプC充電】
外出先でも手軽に充電可能。

仕様Bluetooth接続、オートホワイトバランス、フラッシュ(ON/OFF/オート)、セルフタイマー、セルフィーミラー、専用アプリ対応付属品インクカートリッジ(8枚)、ハンドストラップ、取扱説明書寸法(mm)(プリントサイズ)76×76質量(g)370本体寸法(mm)約134.0×104.0×30解像度1300万画素撮影範囲オート(30cm~ ∞)印刷速度(1枚あたり)約60秒バッテリー容量(mAh)900画面サイズ1.7インチ LCD印刷方式4PASS(昇華型プリント)ISO感度設定Auto(ISO100~1600)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61313501PMS3R-C300RYイエロー
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
61313510PMS3R-C300RWホワイト
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルムカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする