アルミフロアポンプ ゲージ付 米仏式バルブ対応

アルミフロアポンプ ゲージ付 米仏式バルブ対応 BRIDGESTONE(ブリヂストン) アルミフロアポンプ ゲージ付 米仏式バルブ対応 BRIDGESTONE(ブリヂストン) アルミフロアポンプ ゲージ付 米仏式バルブ対応 BRIDGESTONE(ブリヂストン) アルミフロアポンプ ゲージ付 米仏式バルブ対応 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

シンプル操作の口金と美しいデザインを採用したハイクラスフロアポンプ。
シンプルな操作で着脱ができるイージーエアヘッド採用。
見やすい大型空気圧ゲージ採用。
ボディはアルマイト加工。
高圧160psi (約11気圧)まで充填可能。

材質アルミ製(シリンダー部) ガンメタ&ブラック 質量(g)1330 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×150×690 対応仏式、米式バルブ 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61313625 PM-SPH
オープン
5,998
6,598 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動式空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする