YAMAZEN(山善)
チェーンソーシャープナー
充電式のチェーンソーシャープナー、どこでも使えます
国内の全てのチェーンソーに対応する3種類のビット付属
チャックを交換すればミニルーターとしても使用可能
6段階変速
用途
チェーンソーシャープナーとして。
付属品
ダイヤモンドビット(4mm/4.8mm/5.5mm)×各1本、砥石ビット×1、チェーンソー目立てガイド×1、コレットチャック(3mm/2.35mm)、取付レンチ×1、ブレード目立てガイド×1、USB充電ケーブル×1
質量(kg)
約0.29
電圧(V)
3.6
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
5000~18000
本体寸法(mm)
約250×72×55
連続使用時間
約30分
充電時間
3.5時間
コレットサイズ(mm)
3/2.35
バッテリー容量(Ah)
1.5
USBタイプ
MicroUSB タイプB
変速機タイプ
1~6変速
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61314280
CS-36
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください