曜日別特売

テレビ台 テレビボード 引き戸 蛇腹

テレビ台 テレビボード 引き戸 蛇腹 - YAMAZEN(山善)テレビ台 テレビボード 引き戸 蛇腹 - YAMAZEN(山善)テレビ台 テレビボード 引き戸 蛇腹 - YAMAZEN(山善)テレビ台 テレビボード 引き戸 蛇腹 - YAMAZEN(山善)テレビ台 テレビボード 引き戸 蛇腹 - YAMAZEN(山善)テレビ台 テレビボード 引き戸 蛇腹 - YAMAZEN(山善)テレビ台 テレビボード 引き戸 蛇腹 - YAMAZEN(山善)テレビ台 テレビボード 引き戸 蛇腹 - YAMAZEN(山善)

ジャバラ式の引き戸で、省スペースに隠す収納ができるローボード
木目の美しいシートで、木のような質感を再現
角も丸みのある加工で優しいデザイン
脚高18cmで、掃除もしやすくロボット掃除機も進行可能
真ん中に固定棚で仕切りあり
中央上部に配線孔付き
背面化粧仕上げ

用途テレビ台、ローボードとして。隠せるテレビボード ジャバラ ローボード リビングボード テレビラックリビング収納 TV台 TVラック TVボード AVボード 隠す収納仕様【配線孔】直径約5cm(中央、上/天板から1.5cm、下/底板から2.5cmに位置)材質(本体)プリント紙化粧パーティクルボード天板耐荷重(kg)50棚板耐荷重(kg)20組立時間約30-40分材質(脚部)天然木(ラッカー塗装)総耐荷重(kg)90内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
内寸(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61313869MTBT-1250R(WW)20.5ホワイトウォッシュ(木目調)【扉間口】最大幅:80.5118×38×48【脚部下】幅43/91、高さ18
オープン
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
61313878MTBT-1250R(WL)20.5ウォルナット(木目調)【扉間口】最大幅:80.5118×38×48【脚部下】幅43/91、高さ18
オープン
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
61313887MTBT-1550R(WW)26ホワイトウォッシュ(木目調)【扉間口】最大幅:113.5150×38×48【脚部下】幅59/123、高さ18
オープン
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
61313896MTBT-1550R(WL)26ウォルナット(木目調)【扉間口】最大幅:113.5150×38×48【脚部下】幅59/123、高さ18
オープン
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする