ミドルバックレザーチェア

ミドルバックレザーチェア - YAMAZEN(山善)

傷に強い生地を使用
どんなデスクにも合わせやすい

用途パソコンチェア、PCチェア、OAチェア、ワークチェアとして。材質連結部/ベース:金属(スチール)、張り材:合成皮革質量(kg)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×65.5×83.5-91.5材質(座面)合板材質(背)合板材質(クッション)ウレタンフォーム材質(肘部)ポリアミド内容量1台
取扱説明書:(0.82MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61314219MPM-A63(NBE)
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする